Beli M10 Spring Washer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. THE Spring Washer SS304
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.900

    THE Spring Washer SS304
    Deskripsi:
    Plat Spring dari THE ini memiliki ragam ukuran M4-M36 dan biasa digunakan oleh industri manufaktur, semua industri otomotif, dll
    atribut:
    • Material: SS 304
  2. Yoshinobu Spring Washer White
    Mulai

    Rp119.900

    Yoshinobu Spring Washer White
    Deskripsi:
    Ring per dari THE ini memiliki variasi ukuran M3 - M24 yang biasa digunakan di semua perusahaan manufaktur yang ada proses permesinan
    atribut:
    • Color: White
    • Material: Steel
    • Treatment: Galvanized White
  3. TRUSCO Stainless Steel Hexagon Socket Head Cap Bolt with Washer
    30%
    Mulai

    Rp58.900

    TRUSCO Stainless Steel Hexagon Socket Head Cap Bolt with Washer
    Deskripsi:
    It saves you the trouble of setting washers and spring washers.
    atribut:
    • Include: washer and spring washer (P-3 type)
    • Material: Stainless steel (equivalent to SUS304 material)
    • Package: Bolt pack (blister)
    • Strength Class: Equivalent to A2-70
  4. Kennedy Washers Copper Metric Kit
    Mulai

    Rp1.299.900

    Kennedy Washers Copper Metric Kit
    Deskripsi:
    Plain Copper Washers - Metric Contents: M5, M6, M8, M10, M12mm.
    atribut:
    • Material: Cooper
    • Product Type: Washers
    • Average Quantity: 300
    • Kit Contents: Contains sizes: M5, M6, M8, M10, M12mm
  5. Kennedy Washers Flat Metric BZP Kit
    Mulai

    Rp649.900

    Kennedy Washers Flat Metric BZP Kit
    Deskripsi:
    Plain Washers - Metric Contains sizes: M5, M6, M8, M10 and M12 Average qty: 1500
    atribut:
    • Material: Steel
    • Product Type: Washer kit
    • Average Quantity: 1500
    • Kit Contents: M5; M6; M8; M10; M12
  6. TRUSCO Hexagonal Socket Screw Upset with Washer (Baut Hex Plus Ring)
    Mulai

    Rp109.900

    TRUSCO Hexagonal Socket Screw Upset with Washer (Baut Hex Plus Ring)
    Deskripsi:
    -Saves you the trouble of setting washers and spring washers.
  7. Yoshinobu Plate Washer
    33%
    Mulai

    Rp119.900

    Yoshinobu Plate Washer
    atribut:
    • Color: Black
    • Material: Steel
    • Surface Treatment: Black steel
  8. monotaro Flat Washer
    29%
    Mulai

    Rp47.900

    monotaro Flat Washer
    Deskripsi:
    Ring Plat dari Monotaro Jepang ini biasa digunakan oleh industri manufaktur, semua industri otomotif, dll
    atribut:
    • The thickness T (mm): 6
    • Material: S45C
    • Fit bolts (metric thread): M20
    • Surface Treatment: Homo processing
    • Inside diameter d ( phi mm): 21
    • The outer diameter D ( phi mm): 50
    • Hardness HRC: 45-50
    • Heat treatment: Homo processing
  9. THE Washer Plate SS304
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.900

    THE Washer Plate SS304
    Deskripsi:
    Ring Plat dari brand THE ini mempunyai ukuran M4-M36 dan cocok untuk semua industri manufaktur
    atribut:
    • Material: SS 304
  10. THE Spring Washer SS316
    Mulai

    Rp81.900

    THE Spring Washer SS316
    Deskripsi:
    Ring per dari THE ini memiliki variasi ukuran M6 - M12 yang biasa digunakan di semua perusahaan manufaktur yang ada proses permesinan
    atribut:
    • Material: SS 316
  11. SMT Washer Plat SUS304
    48%
    Mulai

    Rp15.900

    SMT Washer Plat SUS304
    Deskripsi:
    Ring Plat dari brand THE ini mempunyai ukuran M4-M36 dan cocok untuk semua industri manufaktur
    atribut:
    • Material: SUS 304
    • Type: Slotted
  12. Yoshinobu Spring Washer Black (JPN)
    Mulai

    Rp62.900

    Yoshinobu Spring Washer Black (JPN)
    atribut:
    • Material: Steel
  13. TRUSCO Round Type Rubber Vibration Isolator, One Side Washer Type
    21%
    Mulai

    Rp149.900

    TRUSCO Round Type Rubber Vibration Isolator, One Side Washer Type
    atribut:
    • Specification: Single washer type
    • Weight (g): 100
    • Length L(mm): 30
    • Bolt Length (mm): 28
    • Bolt: M8
    • Maximum Load (N): 735
    • Bolt Hole Diameter (Ø mm): 9
    • Outer Diameter d (mm): 32
    • Purpose of Use: Pumps, various machine tools, centrifugal separators, crushers, motors, and other standard industrial machinery.
  14. TRUSCO Pan Head Screw with Washer Cormic
    Mulai

    Rp89.900

    TRUSCO Pan Head Screw with Washer Cormic
    Deskripsi:
    It is a trivalent chromate product with minimal environmental impact.
    atribut:
    • Compatible screwdriver: Phillips No.2
    • Dimension L (mm): 12
    • Dimensions d (mm): M4
    • Material: Low carbon steel (SWCH)
    • Package: Bolt-on pack (blister)
    • Screw Pitch (mm): 0.7
    • Strength Class: 4.8
    • Treatment: zinc plating finish
  15. Yoshinobu Spring Washer SUS304 Pack Kecil
    Mulai

    Rp189.900

    Yoshinobu Spring Washer SUS304 Pack Kecil
    atribut:
    • Material: Stainlees Steel
  16. SKF Oil Seal Radial Shaft HMSA10 Type Fluoro Rubber (Sil Oli)
    51%
    Mulai

    Rp46.900

    SKF Oil Seal Radial Shaft HMSA10 Type Fluoro Rubber (Sil Oli)
    Deskripsi:
    Radial shaft seals are used between rotating and stationary machine components, or between components in relative motion. HMSA10 seals are designed with a rubber outside diameter. They have a conventional sealing lip made of elastomer. A garter spring in the seal and a non-contacting auxiliary lip optimize the sealing against the shaft also in polluted environment.
    atribut:
    • Auxiliary Lip: Yes
    • Design: HMSA10
    • Unit System: Metric
  17. SKF Oil Seal Radial Shaft HMSA10 Type (Nitrile Rubber) Shaft Diameter 30mm (Sil Oli)
    Mulai

    Rp23.900

    SKF Oil Seal Radial Shaft HMSA10 Type (Nitrile Rubber) Shaft Diameter 30mm (Sil Oli)
    Deskripsi:
    Radial shaft seals are used between rotating and stationary machine components, or between components in relative motion. HMSA10 seals are designed with a rubber outside diameter. They have a conventional sealing lip made of elastomer. A garter spring in the seal and a non-contacting auxiliary lip optimize the sealing against the shaft also in polluted environment.
    atribut:
    • Auxiliary Lip: Yes
    • Design: HMSA10
    • Sealing Lip Material: Nitrile rubber (NBR)
    • Shaft Diameter d1 (mm): 30
    • Unit System: Metric
  18. Yoshinobu Plain Washer Migaki (JPN)
    Mulai

    Rp149.900

    Yoshinobu Plain Washer Migaki (JPN)
    atribut:
    • Material: Steel
  19. Yoshinobu Plain Washer (JPN)
    Mulai

    Rp66.900

    Yoshinobu Plain Washer (JPN)
    atribut:
    • Material: Steel
Daftar Harga M10 Spring Washer Terbaru October 2026
THE Spring Washer SS304Rp8.900
Yoshinobu Spring Washer WhiteRp119.900
TRUSCO Stainless Steel Hexagon Socket Head Cap Bolt with WasherRp58.900
Kennedy Washers Copper Metric KitRp1.299.900
Kennedy Washers Flat Metric BZP KitRp649.900
TRUSCO Hexagonal Socket Screw Upset with Washer (Baut Hex Plus Ring)Rp109.900
Yoshinobu Plate WasherRp119.900
monotaro Flat WasherRp47.900
THE Washer Plate SS304Rp8.900
THE Spring Washer SS316Rp81.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)